屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
色ホワイト
幅(mm)110
奥行(mm)34.6
高さ(mm)160
アンテナサイズ(mm)130
質量(g)395
トラスコ品番395-3742
出力10mW/1mW(切替可能)
機能中継用/27チャンネル
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。
3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP67
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55/67
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。
付属品充電池(リチウムイオンバッテリー) / 充電器 / ACアダプター / ベルトフック
色ブラック
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。全47チャンネルに対応
色ブラック
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ケンウッド製 外部中継ケーブルです。ケーブル長:2.3m
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。
管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。
eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。
のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。便利なBluetooth(R)を搭載。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。
付属品充電池(リチウムイオンバッテリー) / 充電器 / ACアダプター / ベルトフック
色ブラック
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。便利なBluetooth(R)を搭載。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。全47チャンネルに対応
色ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード