商品豆知識
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
8日以内出荷
耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。
セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M
材質ボディー:プラスチック
幅(mm)630
高さ(mm)870
奥行(mm)860
電源(V)3相200
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)15
給水方式水道直結(受水タンク内蔵)
吐出水量(L/min)10.5
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など
材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)460
質量(kg)44
高さ(mm)860
奥行(mm)760
電源三相200V
消費電力4000W
電源コード(m)5
全長×全幅W×全高(mm)760×460×860
給水方式自吸式
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
8日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など
吐出圧力(MPa)8.5
吐出水量(L/min)19
トラスコ品番790-3391
セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース
材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)460
質量(kg)44
高さ(mm)860
タイプシングルランス
奥行(mm)760
周波数(Hz)50
電源三相200V
消費電力4000W
電源コード(m)5
全長×全幅W×全高(mm)760×460×860
給水方式自吸式
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
関連キーワード