8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)12.7 トラスコ品番135-8895 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)10 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)12.7 トラスコ品番135-8894 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)11.9 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

三協リール温水リール M-series
エコ商品
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 種類高圧ホース 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)19.9 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)14 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8889 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)13.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8890 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.3 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8891 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.8 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8901 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

水ホースを巻いたリールの屋外仕様。 創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。 水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。 耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。 UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。 サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。
仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式 アズワン品番67-5775-21
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷