「接近注意」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
注意喚起に最適な警報器。LEDフラッシュとブザーによる警報器です。シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。。優れた視認性。ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。。大音量ブザー。小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)。。多色発光可能。1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)。。防雨構造。IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。。1コ用スイッチボックスに適合。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。
仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音
材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS
色閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
配線接続リード線式
音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上
電源電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)
設置場所屋内・屋外(IP54相当)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード