4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント
赤外線センサーなどをポールに取り付けるための金具です
適合機種PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ/PB-IN-HFシリーズ/PB-FZシリーズ/PB-IN-100AT/PXB-TEシリーズ/BUS-XTシリーズ/MW-50Aシリーズ/MW-100Bシリーズ/COM-INシリーズ/COM-50XTシリーズ 適合ボール(mm)Φ42~49
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活センサー表示盤
生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します) 生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します) 生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
消費電力(W)15 スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48 電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。 消費電流(mA)300 モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します 入力電源(V)AC100、DC10~15
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント
コンビネーションセンサー、赤外線センサー等をΦ50mm以上のポールに取付けるための金具です。(2個1組)
適合機種COM-IN-50HFL/H、COM-IN-100AL/AH、MW-50/Aシリーズ、MW-100A/Bシリーズ、PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT 材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス 質量(g)約160(バンド含む) 適合ポール径(Φmm)50~140
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(4個1組) BP-05
用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具 適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ 適合ポール径(Φmm)38~45
1組
3,198 税込3,518
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • wacom