「ポスター フレーム」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレーム(mm)幅9・厚さ24.5
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
その他◯屋内◯両面
材質透明塩ビ
フレーム幅(mm)35
仕様注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
フレーム幅(mm)44
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
寸法(Φmm)注水口:33
材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
仕様可動タイプ
材質PVC、ゴム
長さ(mm)60
1個
¥799
税込¥879
11日以内出荷
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
パネル3枚を連結させて三角柱スタンドをお手軽に作成できます。
仕様4mm厚までのパネルを3枚使用します
セット内容60度フレーム×3個、60度ミニスタンド×3個
種別ミニスタンドセット
材質PVC
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)5.3
サイズA1ハーフ 片面
消費電力(W)40.7
電源12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
アルミグリップ式パネルの超定番宣言。
価格とバリエーション、品質 3拍子揃った優れモノ。
前面四方開閉機能付。前面にフレームが開きますので、ポスターの入れ替えが簡単に行えます。板バネ内蔵によりパネル面をしっかり押さえます。
裏面に吊り具が4ヶ所ついております。
材質本体/アルミ、バックボード/木、透明板/アクリル
仕様屋内用
BOXタイプのピンナップケース。
レストランやカフェ、美容室などのメニュー・プライス表示におすすめ。ピンナップ仕様なのでポスターの差し替えが簡単。
仕様背面に吊り下げ金具付き
付属品透明ピン
材質フレーム:樹脂、バックボード:MDF3mm厚、透明板:アクリル、底板:コルクと荒い麻地
寸法(mm)見寸:315×490
質量(kg)約2.0
外形寸法(mm)355×530
ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド
屋内のレストラン街でも目立ちます。
地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式
材質アルミ、樹脂
色温度(K)6000~6500相当
保証期間納品日から6ヶ月
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
フレーム色シルバー
仕様屋外使用不可、注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728
フレーム幅(mm)25
照度(Lux)2400
付属品透明板×1
厚さ(mm)21
板厚(mm)導光板:5
関連キーワード