「無収縮セメントモルタル」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。無収縮モルタルの混合。
仕様安全ガード有無:あり
トラスコ品番205-7253
全長(mm)1080
出力(kW)2.2
容量(L)70
電源(V)三相200
全幅(mm)610
全高(mm)785
深さ(mm)470
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580
ドラム口径(Φmm)512
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合セルフレベリング材の混合無収縮モルタルの混合
仕様安全ガード有無:あり
トラスコ品番205-7252
全長(mm)1080
出力(kW)1
容量(L)70
電源(V)単相100
全幅(mm)610
全高(mm)785
深さ(mm)470
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580
ドラム口径(Φmm)512
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合
対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
容量(L)40
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750
仕様安全ガード付
トラスコ品番465-3521
全長(mm)900
質量(kg)55
電源(V)単相100
全幅(mm)510
全高(mm)790
深さ(mm)500
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
関連キーワード