74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 タイプストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9155 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8884 質量(kg)5.7 ホイール幅(mm)12
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 ホイール幅(mm)12
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9121 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9091 質量(kg)4.6 ホイール幅(mm)17
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9058 質量(kg)4.1 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9040 質量(kg)5.8 ホイール幅(mm)20
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8914 質量(kg)4.9 ホイール幅(mm)12
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9139 質量(kg)5.8 ホイール幅(mm)20
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9112 質量(kg)4.3 ホイール幅(mm)17
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9023 質量(kg)8.4 ホイール幅(mm)20
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9015 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8957 質量(kg)5.7 ホイール幅(mm)12
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8892 質量(kg)7.4 ホイール幅(mm)12
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9082 質量(kg)6.9 ホイール幅(mm)17
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9066 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9163 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9147 質量(kg)7.5 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8922 質量(kg)6.2 ホイール幅(mm)12
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8949 質量(kg)4.5 ホイール幅(mm)12
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9104 質量(kg)5.9 ホイール幅(mm)17
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9074 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9031 質量(kg)4.4 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1235
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番855-0144 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-8876 質量(kg)5.7 ホイール幅(mm)16
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-8868 質量(kg)4.5 ホイール幅(mm)16
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番855-0143 材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-8850 質量(kg)6.2 ホイール幅(mm)16
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-8841 質量(kg)4.9 ホイール幅(mm)16
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-7829 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)17.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7811 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷