3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に組み合わせでき、設置高さ、階段数、階段角度が選べます。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
用途非常階段や後日撤去が必要な場所の仮設階段、機械のメンテナンスに。 トラスコ品番466-0820 適合機種S503A用 材質アルミ(アルマイト付) 品名手すり
1式
13,980 税込15,378
7日以内出荷

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)155
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)