「ホース 洗車用」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール
仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー無
内径(Φmm)9
キャスター無
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
用途洗車、散水用
材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS
全長(mm)約425(ホースコネクター含む)
危険物の類別非危険物
適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15
耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満
水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。
用途ホースリール
付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイド
色ブラック×アッシュグレー
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)15
材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR
危険物の類別非危険物
適合蛇口外径(Φmm)16
本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
1個
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用
質量(kg)約6.1
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)850~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278
周波数50/60Hz
最高給水温度(℃)50
危険物の類別非危険物
防水性IPX5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278
給水圧力(MPa)最大0.7
水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)9.8
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×30×78.8
危険物の類別非危険物
取扱説明書(4.89MB)
商品タイプ本体
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32
危険物の類別非危険物
関連資料(3.9MB)
商品タイプ本体
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
仕様●TDSメーター材質:ABS●補助ホースセット材質:(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS●適合蛇口:横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
質量(kg)約6.8
色アッシュグレー
材質(本体)PP-GF、ABS、TPE
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
材質【TDSメーター】ABS【補助ホースセット】(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS
質量(kg)約6.8
色アッシュグレー
材質(本体)PP-GF、ABS、TPE
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジ(JUC-02)のご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合【蛇口】横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(丸形蛇口外径16mm)
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×30×32
危険物の類別非危険物
取扱説明書(3.93MB)
商品タイプ本体
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄
材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂
質量(g)300
タイプ角度調整式
寸法(cm)80×5.9×6.1
適合ホース内径(Φmm)12~15まで
パターン3種類
取扱説明書(1.97MB)
シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード