シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。
エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。
1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)35
タイプ(夢屋)スプール:C-1
径(Φmm)スプール:73.5
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)540
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.2-250、 1.5-200、 2-150、PE:0.8-250、 1-200、 1.2-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
アルミスプール装着のハイコストパフォーマンス投げ専用リール。
飛びの要として上級機種に採用されているアルミスプール、糸ヨレ軽減やスムーズな使用感を生むための主要回転部のベアリング装備など、爽快で楽しい投げ釣りを叶えるための仕様をバリュープライスで実現しました。
ビギナーにこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない投げ専用リールです。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:3/1
ストローク(mm)35
径(Φmm)スプール:69
ハンドル長さ(mm)85
自重(g)595
ギア比3.8
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.2-250、 1.5-200、 2-150、PE:0.8-250、 1-200、 1.2-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥4,398
税込¥4,838
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥6,198
税込¥6,818
17日以内出荷
充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)8
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:39.5
ハンドル長さ(mm)40
自重(g)155
ギア比4.7
糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58
糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65
ドラグ力(Kg)実用:1、最大:2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
充実のライトライン特化モデル。
こだわりのライトゲーム仕様。シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。C2000番モデルはC14+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):62、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-10、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-1、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)40
ギヤ比4.6
自重(g)185
最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:1)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140/0.8-100/1-70
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)185
ギア比6.1
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140、 0.8-100、 1-70
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82
糸巻量(lb-m)ナイロン:2.5-140、 3-100、 4-90、フロロ:2-170、 3-95、 4-75
ドラグ力(Kg)実用:1、最大:3
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
タフコンディションを攻略するための軽量高感度「フィネスモデル」。低活性、潮止まり、スモールベイトパターンなどのタフコンディションを攻略し、海中のわずかな変化を感じ取る軽量高感度を追求した「フィネスモデル」。マダイが反応する確率の上がるライトルアーを用い、海底の状態、潮流の変化、ルアーの動き、アタリの質などあらゆる情報を明確に感じとり戦術へとつなげる。狙う層を絞り込み、巻き速度の変化や誘いなどでマダイにアプローチ。いままで獲れなかった価値ある1尾を楽しむ「フィネスモデル」。あらゆる変化を感じ取るために軽量高感度の追求はもちろん、ブランクスを徹底的に細径化して全身が曲がって機能するバランスを実現。[スパイラルXコア]は軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。[カーボンモノコックグリップ]は軽量・中空・薄肉な構造体により、手に響き渡るような高感度を実現。[Xガイド]はトラブルレス性とスムーズな糸抜けを両立。リールシートは軽量トリガータイプを採用。
全長6'5"
全長(m)1.96
方式継ぎ:並継
継数(本)2
先径(mm)1
適合ライン(号)MAX 1
飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。
仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kg
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール :47.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)250
最大ドラグ(kg)10
糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。
回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。
マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。
C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。
特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
このロッドから始まる、黒鯛フカセの第一歩。鱗海は、柔らかいツケエの遠投、しなやかな穂先の喰い込み性能、チヌ独特の首振りを抑制し、しなやかなファイトを実現するチヌフカセ専用ロッド。ブランクスにはネジレ・つぶれ強度に優れた基本構造スパイラルX。正確なガイドセッティングを可能にするガイド合わせライン。穂先にはしなやかで繊細な曲がりを実現するタフテックα。リールシートは握りやすく、安定した操作・ファイトを可能にするパームフィットシートCI4+を搭載。加えて、細糸の使用を想定し、悪条件下でも糸のベタつき防止に寄与するハイパーノンコンタクトⅡを採用。また、濡れた手でも滑りにくいマットラバーコーティングによりリールシート部およびバットエンドのスリップを防止。これらチヌフカセを愉しむための充実した機能の搭載は、アングラーのレベルを問わず、釣りの精度を力強くサポート。ラインナップは全国の釣り場を想定し、厳選した7アイテム。使い込むほどに手になじみ、末永く使用できる相棒となることでしょう。
細ラインでビッグターゲットと渡り合う!極限状態のファイトで信頼できるジギング専用のフロロリーダーです。強度に優れた超高分子量『マスターフロロ』採用!。従来のオシアリーダーと比較し、高レベルの「しなやかさ」と「衝撃吸収性」を実現しました。数々のテスターレコードがこのラインで捕獲されています。糸グセ/ヨレが入りづらく、長時間の使用にも向いています。スプールにも良く馴染み、スローに使う回転系ジグにもお勧め。2重構造を採用!。外層を柔らかくする事で、安定した結節強力が出しやすく、芯を固くする事で、ファイト時に踏ん張る、粘りを出すことに成功しました。
材質フロロカーボン
色ピュアクリア
タイプオフショア/リーダー
長さ(m)50
入門機の枠を超えたライトジギング専用機。
グラップラーBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、フィールドで役立つ実戦的な機能を備えたライトジギング専用機。高い操作性とコストパフォーマンスの高さでタチウオ、真鯛、青物など多彩なターゲットを攻略可能。
新たにHAGANEボディ、Xプロテクトの採用で剛性感とタフネスを向上させると同時に、60mmパワーハンドルを搭載してパワフルな巻き上げをサポート。さらにレベルワインド連動により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそう滑らかに進化。
ライトジギング最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、不意の大型魚とも安心してやり取りできる一台となっている。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72、ベアリング数BB/ローラー:4/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)60
ギヤ比7.2
自重(g)210
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
入門機の枠を超えたライトジギング専用機。
グラップラー BBはビギナーにも扱いやすいエントリーモデルでありながら、フィールドで役立つ実戦的な機能を備えたライトジギング専用機。
高い操作性とコストパフォーマンスの高さでタチウオ、真鯛、青物など多彩なターゲットを攻略可能。
新たにHAGANEボディ、Xプロテクトの採用で剛性感とタフネスを向上させると同時に、60mmパワーハンドルを搭載してパワフルな巻き上げをサポート。
さらにレベルワインド連動により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそう滑らかに進化。
ライトジギング最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、不意の大型魚とも安心してやり取りできる一台となっている。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)210
ギア比7.2
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。
回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。
マグナムライトローター、マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。
フロロ4lb以下がメインとなるC2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、フロロ4~6lbやPEラインが多用される2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。
特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)17
タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:47
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)175
ギア比6
糸巻き量(号-m)PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89
糸巻量(lb-m)ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75
ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機。
エンゲツBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のライン放出がいっそうスムーズに。鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)200
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200/1.5-130
入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機
エンゲツ BBはビギナーにも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。
新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。
剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそうスムーズに。
鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)200
ギア比7.2
糸巻き量(号-m)PE:0.8-250、 1-200、 1.5-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
軽量ジグを意のままに操る。シマノスーパーライトジギングロッドの頂点。シマノ最高峰のスーパーライトジギングロッドとしてオシアジガー リミテッド SLJが目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、引き抵抗を感じにくい軽量ジグをストレスなく自在に操ることができ、水中のあらゆる情報を瞬時に感知できること。スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現し、ジギングロッド初搭載となるカーボンモノコックグリップは、その軽量・中空・薄肉な構造体によりジャークの軽快性やレスポンスの向上と、手に響き渡るような高感度を実現。また、サイドフラットのデザインを施した多面体形状は脇挟みしやすく、ブレのない安定したジャークをサポート。さらにシマノオリジナルのXガイドは、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立している。もちろん、本質であるブランクスは徹底的に高弾性化および細径化。反発を高めながらもその曲がりはシルキーで、伝達されるエネルギーを高効率にインプット&アウトプット。またグリップ前後までもが絶妙に曲がることでジャークのタイミングを手元で把握しやすく、意のままのジグ操作を可能にしている。ファイト時にはロッド全身がジワジワと曲がり込み、フックオフやラインブレイクのミスを防ぎながら細PEラインでのやり取りをサポート。アイテムはこのゲームの重要なウェポンとなる軽量ジグを自在に操る4モデル。バーチカル&ドテラ対応モデルのほか、キャスティング対応のロングモデル、バーチカルに適したベイトモデルをラインナップし、シーンに応じて最適なモデルをチョイスすることが可能となっている。高いレスポンス性としなやかさを兼ね備えた次世代ブランクスがスーパーライトジギングゲームの新たなステージを切り開く。
継数(本)2
スロー系ジギングロッドの限界を超越するLIMITEDに大物・深場対応のパワーモデルが新登場。最高レベルの感度と操作性を求めてシマノのロッドテクノロジーとノウハウを高いレベルで融合し、超高感度&超高出力を達成したシマノスロー系ジギングロッドの頂点。それがオシアジガー リミテッドだ。中空構造で軽量・硬質という振動伝達性に優れたカーボンシェルグリップが、魚からのコンタクトや潮流の変化などをダイレクトに伝達し、あらゆる水中の情報が手に響きわたる。さまざまな握り方に適応するフルホールディングシートや、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立するXガイドにより、正確な操作をサポート。最も重要なブランクスは、徹底的に高弾性化および細径化。ブランクス全身が弓のごとく大きく曲がり、漲る反発力によってジグが正確に泳ぎ、魅惑的なフォールアクションを生み出す。フルソリッドと錯覚するほど細身でありながら、スパイラルXコアとハイパワーXが細径化ブランクスのデメリットとされるネジレ剛性の低下やそれに伴うブレやパワーロスを打破。また少ない力で最大限の出力を生み出すため、速い誘いや2枚潮など引き抵抗が強い状況や長時間の釣りにおいても高精度のジグアクションを持続的に演出することが可能。2022年にはさらなる大物や深場に対応するパワーモデル2アイテムが加わり、ラインナップもいっそう充実。このロッドの真価を体感したとき、ジギングは新たな次元へと踏み出す。
全長(m)1.88
継数(本)1
仕舞(cm)188
軽快に、意のままに。シマノライトジギングロッドの頂点。シマノ最高峰のライトジギングロッドとしてオシアジガー リミテッド LJが目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、ストレスなく自在にジグを操ることができ、水中のあらゆる情報を瞬時に感知できること。スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現し、ジギングロッド初搭載となるカーボンモノコックグリップは、その軽量・中空・薄肉な構造体によりジャークの軽快性やレスポンスの向上と、手に響き渡るような高感度を実現。また、サイドフラットのデザインを施した多面体形状は脇挟みしやすく、ブレのない安定したジャークをサポート。さらにシマノオリジナルのXガイドは、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立している。そして本質であるブランクスは徹底的に高弾性化および細径化。反発を高めながらもその曲がりはシルキーで、伝達されるエネルギーを高効率にインプット&アウトプット。またグリップ前後までもが絶妙に曲がることでジャークのタイミングを手元で把握しやすく、意のままのジグ操作を可能にしている。なお、これらの特性は、ファイトの高負荷時においても安定感あるパフォーマンスを実現し、ゴツゴツするような過剰な反発感を抑え、疲労やフックオフなどのミスをも低減。アイテムは王道の6フィート3インチに統一されたベイト3モデルをラインナップ。高いレスポンス性としなやかさを兼ね備えた次世代ブランクスの真価を体感するとき、ライトジギングゲームの新たなステージが切り開かれる
全長(m)1.91
継数(本)2
仕舞(cm)145.7
関連キーワード