「フック収納袋」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・コンパクトな2段タイプ。
テント内の収まりもGOOD。
収納袋付き。
吊り下げ用フック付き。
材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン
質量(g)700
耐荷重(kg)下段フレーム:6、上段フレーム:2、フック:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990
収納寸法(mm)90×90×長さ440
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
組み立て簡単なポップアップ式ダストボックス。畳んでコンパクトに収納できます。洗い物などの整理にも便利。フックつきでゴミ袋の2分別が可能。タープのポールや、テーブルの脚に取り付けできるベルト付き。
材質本体生地:ポリエステル、フレーム:バネ鋼
寸法(mm)約約380×380×高さ500
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
ポップアップ式でパッと広げるだけ簡単使用。いろんなものを乾燥できる
材質本体・収納袋:ポリエステル、ファスナートップ:鉄(亜鉛メッキ)、フック:鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)(フック含まず)外径365×800
質量(g)174
収納寸法(mm)外径155×厚み55
関連キーワード