29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書 ブラック コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 保証期間1年間 動作温度(℃)‐5~65 動作湿度(%)10~88(結露なきこと) 対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps) 変換タイプオス-オス
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様ケーブルシールド:3重 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約78 外形寸法(mm)W50×D100×H13.5 消費電力(W)5 入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm)約110 出力端子HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル 適合用途充電/データ転送
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W
RoHS
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合PSE 材質(本体)PC 質量(g)約127 出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V-240V 50-60Hz 適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
ブラック 転送速度(Gbps)10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース シルバー。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
シルバー 転送速度(Gbps)10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM 付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書 材質アルミ+ABS 本体質量(g)約84 消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電) 対応ドライブ:2.5インチ対応 機能クローン:非対応 インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15 通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値) 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約315 外形寸法(mm)W62×D22×H125 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約5時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)20000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 外形寸法(mm)W32×D32×H97 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)5000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約200 外形寸法(mm)W31×D55×H94 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)10000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約175 外形寸法(mm)W62×D11×H125 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)10000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

アウトドアや災害時にも頼れる多機能モバイルバッテリーです。容量は5000mAhで、PD20W対応によりスマートフォンを高速充電可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを備え、2台同時充電にも対応しています。カラビナとベルトフック付きで持ち運びが便利なうえ、防水規格IPX4対応で雨の日も安心。さらに、手元を照らせるライト付きで、非常時にも活躍します。過充電・過放電・過熱などの保護機能も充実し、安全性も高い設計です。
付属品専用USBケーブル(USB Type-C to Type-C)(25cm)、取扱説明書/保証書 明るさ(Lm)37(電池残量100%) / 25 (電池残量50%)※電池残量によって明るさが変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 動作湿度(%RH)20~80%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g)約1200 外形寸法(mm)W281×D232×H50 規格Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W)最大20 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間(バッテリー)約4時間 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時) 対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約210 外形寸法(mm)W69×D17.5×H140 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A 充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1150 外形寸法(mm)W281×D232×H50 規格Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W)最大20 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間(バッテリー)約4時間 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約375 外形寸法(mm)W69×D28.5×H140 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)20000 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GH-CBCMA-GY コールドブリューコーヒーメーカー ダークグレー グリーンハウス 動画あり
特許申請中の真空抽出技術を採用し、通常数時間かかる水出しコーヒーを最短5分で抽出できる革新的なアイスコーヒーメーカーです。抽出モードは「マイルド(5分)」「ミディアム(10分)」「ボールド(15分)」の3段階から選べ、好みに応じた味わいが楽しめます。USB電源(専用ケーブル・ACアダプタ付属)で動作し、モバイルバッテリーでも使用可能なため、屋外やオフィスでも手軽に使えます。1回で約3.7杯分(約400ml)のコーヒーが作れ、抽出後はそのままグラスに注げる設計も便利。コンパクトで場所を取らず、見た目もスタイリッシュ。すっきりまろやかな味わいの水出しコーヒーを、忙しい朝や暑い季節に手軽に楽しめるおすすめアイテムです。
付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 材質PP、ABS、ステンレス ダークグレー 容量(mL)500 質量(g)約750 定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C) 定格消費電力(W)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×約141×約178 保証期間1年間 USBケーブル長(cm)約120
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

特許申請中の真空抽出技術を採用し、通常数時間かかる水出しコーヒーを最短5分で抽出できる革新的なアイスコーヒーメーカーです。抽出モードは「マイルド(5分)」「ミディアム(10分)」「ボールド(15分)」の3段階から選べ、好みに応じた味わいが楽しめます。USB電源(専用ケーブル・ACアダプタ付属)で動作し、モバイルバッテリーでも使用可能なため、屋外やオフィスでも手軽に使えます。1回で約3.7杯分(約400ml)のコーヒーが作れ、抽出後はそのままグラスに注げる設計も便利。コンパクトで場所を取らず、見た目もスタイリッシュ。すっきりまろやかな味わいの水出しコーヒーを、忙しい朝や暑い季節に手軽に楽しめるおすすめアイテムです。
付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 材質PP、ABS、ステンレス アイボリーホワイト 容量(mL)500 質量(g)約750 定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C) 定格消費電力(W)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×約141×約178 保証期間1年間 USBケーブル長(cm)約120
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性IPX5 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生) 対応コーデックSBC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)21 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)16 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)13 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。AACコーデック対応で音質も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性IPX5 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。
付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性IPX5 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5 ドライバーユニット(Φmm)6 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)