「エアコン温度計」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品衛生法適合品
高感度温度センサーで測定時間が早い
オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250
精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)
材質ABS樹脂・ステンレス
質量(g)27
測定範囲(℃)-20~250
本体寸法(mm)240×30×16
センサー寸法(mm)Φ4×150
使用電池LR-44(アルカリボタン電池)
アズワン品番64-9287-48
温度表示方式デジタル
防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード