3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量かつ高画質を実現したAPS-C用中望遠レンズ。動画撮影でも快適なAFを実現。動画AFに対応する光学設計とステッピングモーターの採用により、オートフォーカス時の静かで自然なフォーカスワークを可能にします。ソニー EマウントではファストハイブリッドAFにも対応し、優れた追従性を発揮。カメラの顔認識や瞳AF機能を使えば、撮影中に被写体が動いても顔や瞳にピントを合わせ続けることができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。簡易防塵・防滴構造を採用。マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。Artラインに匹敵する高画質と小型化を両立。周辺光量と歪曲収差はカメラ内の補正機能を使用を前提にレンズ設計を行い、小型化を実現。SLDガラスを採用により、小型化のみならず、画像処理では補正困難な軸上色収差を良好に補正。小型軽量とヌケの良い画質の両立を図りました。 補正機能はカメラが対応している内容に限ります。EOS-Mシリーズの収差補正非対応カメラ(EOS M5, EOS M6, EOS M100, EOS M10, EOS M3, EOS M2, EOS M)。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。付属フードの装着により、レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を防ぎます。ソニー Eマウント唯一、3本のAPS-C用F1.4レンズシステム。35mmフルサイズカメラに比べてボケが小さくなりがちなAPS-Cサイズカメラでも十分なボケ量と明るさを手に入れるために、あえて開放値F1.4にこだわりました。日常でも使いやすい小型・軽量のボディ、大きなボケを活かせる大口径中望遠レンズとして、ポートレートからスナップ、夜景まで幅広くお使いいただけます。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大66.5×59.5 質量(g)約280 フィルター直径(Φmm)55 レンズ構成6群10枚 画角28.5° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)16 撮影距離(cm)50 倍率(倍)最大撮影:約7.4 種別(エディションナンバー)C018 付属品レンズフード(LH582-01)
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

光学性能とコンパクトネスを高次元で両立、大口径F1.4スタンダードレンズ。最新の技術を全投入、高いパフォーマンスのContemporaryライン。ショートフランジバックを採用した小型軽量なカメラボディで使用する際のバランスを考えてコンパクト化を実現。動画撮影でも快適なAFを実現するためにフォーカス群の設計を考慮するなど、高画質を最優先にしながらも小型化と快適な操作性を実現しました。歪曲収差はデジタル補正を採用するなど、最先端のテクノロジーを投入しています。大型フードを付属。付属のレンズフードは、丈の長さと内側の反射防止の塗装により有害光の侵入を低減。フード部分を持って撮影する事にも配慮し、滑り止めの溝やラバーを採用しました。TSCの採用、コンパクト化と高性能を実現。新複合材TSCは、弾性が高いため変形が少なく、パーツ間のガタを最小限に抑制。レンズ鏡筒のみならず、絞りの部品にもTSCを採用により、ボディのコンパクト化を実現し、絞りの滑らかな駆動を可能にしました。鏡室やフォーカス付近のパーツにも採用し高精度でのレンズ作りに寄与、レンズ性能を最大限に発揮させます。コンパクトネスと光学性能を高いレベルで両立。前玉に高屈折率高分散ガラスを採用して大きな屈折力を確保し、レンズ全長を短縮。ミラーレスカメラに最適化したレンズタイプに、非球面レンズを採用し高画質化と小型化を実現。インナーフォーカスを採用し、フォーカス部分のレンズ軽量化によるアクチュエータの小型化も達成。ホールディングやボディを置いた際の安定感を高めました。Artラインに匹敵する、小型軽量高画質の「F1.4」。レンズ構成、パワー配置を考慮しつつ、両面非球面を含む非球面レンズや異常部分分散性の高い高屈折率高分散ガラスなどを効果的に使用することで、周辺光量の低下を抑え、倍率色収差を補正。歪曲補正はミラーレスカメラの備わる画像補正機能を利用することで、光学系の持つ補正能力をシャープネスの向上に集中し、コンパクトな設計でありながらもArtラインに匹敵する高画質を実現しました。補正機能はカメラが対応している内容に限ります。EOS-Mシリーズの収差補正非対応カメラ(EOS M5, EOS M6, EOS M100, EOS M10, EOS M3, EOS M2, EOS M)。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。付属フードの装着により、レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を防ぎます。大口径F1.4を実現。浅い被写界深度により、これまでのミラーレス用標準レンズでは体験できなかったボケを生かした画作りを楽しめます。動画撮影にも有効なステッピングモーターを採用。ステッピングモーターを採用し、AF駆動時の静粛性と素早いオートフォーカスを実現。動画撮影にも有効です。ソニーEマウントではファストハイブリッドAFにも対応しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形の美しいボケを得ることができます。
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大64.8×73.3 質量(g)約265 フィルター直径(Φmm)52 レンズ構成7群9枚 画角50.7° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)16 撮影距離(cm)30 倍率(倍)最大撮影:約7 種別(エディションナンバー)C016 付属品レンズフード(LH586-01)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

F1.4とコンパクトネスを両立した高性能大口径広角レンズ。ミラーレスカメラのための新しい「レンズ・システム」として。Contemporaryラインの大口径F1.4のレンズとして製品化するため、最新の光学設計、最適な素材選択、動画への対応、カメラ内収差補正機能への完全対応など、あらゆる点で挑戦を行い、高画質を最優先にしながらも小型化と快適な操作性を実現しました。本製品も、最新の設計技術を駆使し、カメラ内収差補正機能にも完全対応、F1.4の明るさと高い光学性能を実現しています。補正機能はカメラが対応している内容に限ります。EOS-Mシリーズの収差補正非対応カメラ(EOS M5, EOS M6, EOS M100, EOS M10, EOS M3, EOS M2, EOS M)。最新の技術を全投入、高いパフォーマンスのContemporaryライン。ショートフランジ バックを採用した小型軽量なカメラボディで使用する際のバランスを考えてコンパクト化を実現。動画撮影でも快適なAFを実現するためにフォーカス群の設計を考慮するなど、高画質を最優先にしながらも小型化と 快適な操作性を実現しました。歪曲収差はデジタル補正を採用するなど最先端のテクノロジーを投入しています。ステッピングモーターの採用により、快適なAFを実現。動画AFに対応する光学設計とステッピングモーターの採用により、オートフォーカスによる自然なフォーカスワークが可能。ソニーEマウントではファストハイブリッドAFにも対応し、静粛性で高速なAFを実現しています。カメラの顔認識AF機能を使えば、撮影中に被写体が動いても顔にピントを合わせ続けることができます。コンパクトネスと光学性能を高いレベルで両立 。ミラーレスカメラに最適化したレンズタイプに、非球面レンズを採用し高画質化と小型化を実現。インナーフォーカスを採用し、フォーカス部分のレンズ軽量化によるアクチュエータの小型化も達成。ホールディングやボディを置いた際の安定感を高めました。有害光の侵入を低減する大型フードを付属。レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を抑制。フード部分を持って撮影することにも配慮し、滑り止めの溝やラバーを採用しました。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。簡易防塵・防滴構造を採用マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。サジタルコマフレアを最小限に抑制。フルサイズ用大口径レンズ並みの13群16枚というレンズ構成に、FLDガラス3枚と、SLDガラス2枚、グラスモールド非球面レンズ2枚を採用。諸収差を抑え、絞り開放から高い解像力を実現。特に、2枚のグラスモールド非球面レンズはレンズ表面をナノオーダーの高精度で加工することで、非球面レンズに発生しやすい渦巻き状の輪線ボケを抑制し、画面全体でクリアな描写をもたらします。また、このレンズ構成により、光を緩やかに曲げることができ、サジタルコマフレアを最小限に抑えるなど、中心から周辺まで高い光学性能を実現。画面の周辺でも円形の美しいボケを保つため、周辺光量を多く取り入れています。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。写真撮影の醍醐味を味わえる明るい単焦点レンズを。イメージに合った焦点距離のレンズを選び、被写界深度を自在にコントロールして画作りをする、写真撮影の醍醐味を味わうには明るい単焦点レンズが最適です。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形の美しいボケを得ることができます。
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大72.2×92.3 質量(g)約405 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成13群16枚 画角83.2° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)16 撮影距離(cm)25 倍率(倍)最大撮影:約9.9 種別(エディションナンバー)C017 付属品花形フード(LH716-01)
1個
54,980 税込60,478
欠品中

関連キーワード