15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧(V)200/220/240 2次電圧(V)100/110/115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)200/220 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用) 2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用) 仕様単巻、静電シールドなし 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様複巻、静電シールドあり 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)380/R400/420/440 2次電圧(V)R100/110/115 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)200/220/230/240 2次電圧(V)100 絶縁種別B 仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり 形状TP 周波数(Hz)50/60 適合規格EN61558-2-4:2009 温度上昇80℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)90/R100/110 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
RoHS
2次電圧(V)R100/110(100) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
RoHS
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 2次電圧(V)R100/110(100) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
1台
77,980 税込85,778
28日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)