14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
RoHS
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
RoHS
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC20~32(24Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
RoHS
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
RoHS
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
RoHS
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)3 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
RoHS
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡 セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用) 消費電流(A)アンプ:1.5 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:20 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16) 消費電流(A)アンプ:3 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:15 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16) 消費電流(A)アンプ:1.6 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
RoHS
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
RoHS
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【24V用】
RoHS
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
RoHS
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.4 定格出力(W)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 消費電流(A)6 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【24V用】
RoHS
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。インダッシュに取付できません
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.4 定格出力(W)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 消費電流(A)3 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷