1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。 付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865) トラスコ品番696-1614 幅(mm)774 高さ(mm)1075 出力(kW)1.1/2500min-1 奥行(mm)1051 電源(V)100 燃料白灯油 燃料消費量(L/h)5 吐出圧力(MPa)4.5 吐出水量(L/min)11 キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
1台
679,800 税込747,780
10日以内出荷