14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。 セル付きなのにわずか47.3kgです。 セル付きなのにサイズはそのままです。 現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。 トラスコ品番126-1621 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)530 質量(kg)47.3 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)3.1 使用時間満タン時の最大使用時間:約95分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)20
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。 セル付きなのにわずか47.3kgです。 セル付きなのにサイズはそのままです。 現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。 トラスコ品番126-1610 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)530 質量(kg)47.3 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)8 燃料タンク容量(L)3.1 使用時間満タン時の最大使用時間:約95分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)23
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。 セル付きなのにわずか47.3kgです。 セル付きなのにサイズはそのままです。 現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。 トラスコ品番126-1608 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #161 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)530 質量(kg)47.3 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 使用時間満タン時の最大使用時間:約95分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。 質量(kg)69.3 幅(mm)616 奥行(mm)610 高さ(mm)627 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)5.3 使用時間(分)約139(満タン時) セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。 積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。 水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。 トラスコ品番135-8728 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)494 質量(kg)50.4 高さ(mm)778 奥行(mm)760 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)16 燃料タンク容量(L)5.3 使用時間満タン時の最大使用時間:約139分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)16
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去 付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番473-7238 幅(mm)1227 高さ(mm)924 奥行(mm)760 回転数(min-1[r.p.m])1225 燃料JIS2号軽油 排気量(mL)479 連続使用時間(時間)満タン時:約250 吐出圧力(MPa)24.5 燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用) エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)14.8
1台
2,498,000 税込2,747,800
21日以内出荷

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)22.3 トラスコ品番102-6512 セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。 付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863) トラスコ品番663-0530 幅(mm)780 高さ(mm)925 奥行(mm)840 回転数(min-1[r.p.m])1655 燃料無鉛ガソリン 排気量(mL)688 吐出圧力(MPa)50 連続使用時間(分)満タン時:約108 燃料タンク容量(L)12.8 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水道直結式 吐出水量(L/min)15
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番315-7144 幅(mm)460 質量(kg)39.5 高さ(mm)706 奥行(mm)694 回転数(min-1[r.p.m])1750 燃料無鉛レギュラーガソリン 常用吐出圧力(MPa)15 使用時間(分)満タン時の最大:約120 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸方式 吐出水量(L/min)13 排気量(cc)181
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UPします。 大型メンテナンスパネルを採用しています。 新冷却方式を採用しています。
用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。 トラスコ品番126-1626 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)577 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)672 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)16
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番582-6352 幅(mm)460 質量(kg)29.4 高さ(mm)703 奥行(mm)700 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸&水道直結 吐出水量(L/min)10
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番419-4623 幅(mm)460 質量(kg)28.9 高さ(mm)703 奥行(mm)694 回転数(min-1[r.p.m])1750 燃料無鉛レギュラーガソリン 常用吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13 排気量(cc)196
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060) トラスコ品番418-7728 幅(mm)744 質量(kg)157 高さ(mm)723 奥行(mm)887 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)30 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)12
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷

超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。 付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980) 幅(mm)718 質量(kg)350 高さ(mm)990 奥行(mm)1152 電流(A)45(絶縁:F種) 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)32 吐出水量(L/min)15 出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
1台
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)