オプションを加える事で様々な用途に対応できます。
トラスコ品番205-2655
質量(kg)3
呼称1/8ノズルチップ用
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途除草に。
適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2
奥行(mm)250
使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5
接続金具:クイックカプラーメス
水温(℃)適合:90~95
関連キーワード