「時計 オイル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)105
最大使用トルク(N・m)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC
質量(g)17±2
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)180
最大使用サイクル(cycle/min)6
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)10.5±1
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)115
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM
質量(g)220±10
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)130
最大使用トルク(N・m)10
リバーストルク(N・m)1.5
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C
質量(g)215±10
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)180
材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS
質量(g)40±4
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)115
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)56.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
定格トルク(N・m)1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)10
関連キーワード