小低粘度オイル用ポンプ!!。低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで。適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!。ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま。岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません。正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が。ホースの差し替えナシに可能。DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!。甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
質量(kg)4.3
電流(A)10
電圧(V)24
最大吐出量(L/min)12
吸入/吐出口径(mm)20
危険物の類別非危険物
最大自吸力(m)1
1式
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
関連キーワード