3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA ボタン形状 端子形状PC端子 ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V) 取付穴径(Φmm)2.5 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ピッチ(mm)2.54 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回 耐電圧(V)AC500 1分間
1個
388 税込427
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズ
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 ボタン形状 取付穴径(Φmm)2.5 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-20~+85 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回 耐電圧(V)AC500 1分間 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA タイプ非洗浄プッシュ
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズ
用途微小電流用 使用温度範囲(℃)-20~85 動作方式モメンタリ 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~85 端子ピッチ(mm)2.54 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
1個
519 税込571
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)