「放送用スピーカー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)DC12~13.8
最大出力(W)20
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性100Hz~10kHz
入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)3.5
インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード