「計量 ガラス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラス製の計量容器です。 口の細いフラスコ等にも簡単に試料を入れることができる構造です。 底面は平らになっており、計量中も安定します。
材質ホウケイ酸ガラス
容量(mL)6
1箱
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)
胴外径(Φmm)10.5
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
材質硼珪酸ガラス
色茶
規格JIS R 3505 クラスA
ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1100
黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様ガラスコック茶
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。
耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
形式(ボトム)平底
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適。
高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。
行・列にアルファベット及び数字表示。
別売りで同素材の蓋もございます。
適合蓋なし
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
肉厚(mm)2(底)
ウェル形状平底
クロロホルム等の有機溶媒に対応しています。
目安目盛付きです。
8連・12連ピペッターに対応しています。
材質硼珪酸ガラス-1
幅(mm)(V型底)118
1個
¥15,100
税込¥16,610
6日以内出荷
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)720
規格DIN クラスAS、ISO クラスA
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス
規格DIN/ISO クラスA
牛乳用メスピペットです。
全長(mm)360
材質硼珪酸ガラス
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
オートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
仕様本体・蓋セット
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
寸法(mm)127.5×85×20
アズワン品番4-4584-01
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
こんなお得な商品も!
メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格JIS規格クラスA
JISクラス硼珪酸ガラスJR-2
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
容量精度表記(米国ASTMクラスA対応)。。白目盛回線。
ガラス栓(TS)9
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
底板寸法(mm)0.7
微少量の滴定に最適のものです。スタンドは付属していません。
材質ガラス、焼付目盛
ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適。
高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。
行・列にアルファベット及び数字表示。
別売りで同素材の蓋もございます。
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
肉厚(mm)2(底)
ウェル形状平底
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
本体は100%ホウケイ酸ガラス製なので耐熱性・耐薬品性に優れています。透明度及び底面の平滑度が高く顕微鏡観察に適しています。洗浄して繰り返し使用することができます。蓋付(蓋はソーダライムガラスです。)
仕様材質:本体/ホウケイ酸ガラス(JR-1)、蓋/ソーダライムグラス 本体寸法:Φ95×20mm 蓋寸法:Φ100×15mm
アズワン品番65-2764-88
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
容量(mL)90
色白
許容誤差(mL)±0.12
ガラス栓(TS)13
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ