5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下 直径(mm)Φ25
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下 直径(mm)Φ25
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)