235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)2.8 形状多角形 勝手切刃数2 幅W(mm)4.69 寸法LI(mm)8 ワイパー幅BS(mm)1.7
1セット(5個)
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
切込みap(mm)5.5
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。15タイプ
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)9.16
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート。仕上げ向き
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。スクリューオン。06タイプ
径D(Φmm)29 最大切込深さ(mm)3.2 ねじサイズM16
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。ストレートシャンク
最大切込深さ(mm)1.5 ゲージインサートWOEJ090512__
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン
最大切込深さ(mm)1.5
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)2.2
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。09タイプ
全長L(mm)107 加工径ΦD(mm)40 最大切込深さ(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)25 首下長L3(mm)50 最大加工径D(Φmm)51
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
勝手Ap1 max3.5 ランピング角(°)3.5
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート
最大切込深さ(mm)3.5
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
全長L(mm)111 加工径ΦD(mm)40 最大切込深さ(mm)14.3 シャンク径D(Φmm)32 首下長L2(mm)50 刃数Z4 ランピング角(°)4.8
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。スクリューオンエンドミル
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KSSM ヘリカルカッター。チタン加工用。特許取得のHARVI技術。インサートタイプ12
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2 寸法L(mm)63 加工径ΦD(mm)200 径D(Φmm)60 最大径(Φmm)214 最大切込深さ(mm)6.5 刃数Z12 フランジ径D(Φmm)134
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)8
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.96 チップブレーカなし 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.83 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mill16用インサート。P級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形 コーナーR(mm)2 厚さS(mm)5.81 切刃数16 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)5.81 形状八角形 切刃数16 寸法BS(mm)1.5 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
形状正方形 切刃数4
1セット(10個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
形状正方形 切刃数4
1セット(10個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mill4-15用インサート。G級。中仕上げ~粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96 形状多角形 幅W(mm)10 寸法LI(mm)17 切刃数4
1セット(10個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5 形状ひし形 切刃数2
1セット(5個)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)6 形状八角形 内接円(mm)19 切刃数8
1セット(10個)
28,980 税込31,878
8日以内出荷

KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形 内接円(mm)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)6 厚さS(mm)5 切刃数8
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様
刃長l(mm)5.2 コーナーR(mm)0.4 厚さS(mm)5 形状正方形 切刃数1
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

KSSM45°用インサート。中仕上げ加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.76 形状正方形 切刃数4 寸法BS(mm)2.65 幅D(mm)14
1セット(5個)
8,898 税込9,788
8日以内出荷

KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)10 厚さS(mm)3.97 切刃数4 幅D(mm)10
1セット(5個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KSSM45°用インサート。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.76 形状正方形 切刃数4 寸法BS(mm)2.65 幅D(mm)14
1セット(5個)
8,898 税込9,788
8日以内出荷