「汚水タンク」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。 爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤 適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
1台(125mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min 寸法(mm)長さ920×幅360×750 質量(kg)36(アクセサリー含まない) タンク容量(L)汚水:17、清水:15 モーター出力(W)1130、ブラシ:80 清掃能力(m2/h)150 真空度(kPa)300mbar/30 吸引幅(mm)315 吸引風量(L/s)20 動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。 コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。 操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。 ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。 使いやすさを形に扱いやすい操作性。 イエローパッド(オプション品)は水だけで高い洗浄力。
仕様●動力(V):-●清掃幅洗浄/吸引(mm):600●タンク容量洗浄水/汚水(L):10/10●清掃能力(m2/h):1500●ブラシ面圧(g/cm2):-●ブラシモーター出力(W):-●吸引モーター出力(W):-●ブラシ回転数(rpm):-●電源コード(m):-●質量(kg):21●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1130×635×1090●装備品(パッド/ブラシ):パッド×1●装備品(バッテリー):-●装備品(充電器):-●充電時間:-●満充電時連続使用時間:- アズワン品番67-5803-17
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。 仕様吐出圧力 :4bar 寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783 質量(kg)26(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 出力(W)ポンプ:70 電源(V)100(50/60Hz共用) タンク容量(L)汚水:15、清水:30 モーター出力(W)1200 清掃能力(m2/h)60-75 真空度(kPa)25.4 噴霧量(L/min)3 吸引風量(L/s)74
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ケルヒャーBR 50/55 W Classic Bp
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。操作もメンテナンスも簡単です。アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。バッテリー、充電器を含む標準セット。新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。
仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850 トラスコ品番379-0874 幅(mm)610 高さ(mm)1073 奥行(mm)1328 電源(V)バッテリー 電源バッテリー 清掃能力(m2/h)2550 充電時間(時間)12
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

1.528-129.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー 動画あり
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III 材質コンテナ:樹脂製 質量(kg)7 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499 集塵容量(L)22 ホース長さ(m)1.9 騒音値(dB)70 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 吸水量(L)10 真空度(kPa)15.2 定格入力(W)最大575 アズワン品番65-2356-78 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)57
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1.783-234.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー 動画あり
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に 仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本) 質量(kg)13 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L 騒音値(dB)72.4 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー アズワン品番65-2356-77 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

1.783-052.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャー 動画あり
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg)6.1 許容荷重(kg)11 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 騒音値(dB)55 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
139,800 税込153,780
欠品中

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃 適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個 寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250 質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 電流(A)充電時:6 電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz) 使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah) 定格入力電力350W 噴霧量(mL/min)350 真空度(kPa)16 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 関連資料(0.57MB) ポンプ圧4W 吸引風量(L/s)16
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

3.137-450.0 BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー 動画あり
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。 仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト 質量(kg)(バッテリー込み)6.1 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650 タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 清掃幅(集塵幅)(mm)300 騒音値(dB)55 連続使用時間(分)満充電時:48 清掃能力(m2/h)200 駆動方式バッテリー式 ブラシ面圧(g/cm2)40
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ケルヒャー床洗浄機
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。 コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。 イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。 操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。 ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。 使いやすさを形に扱いやすい操作性。
1個
849,800 税込934,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー床洗浄機
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。 コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。 ローラーブラシ:高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。 イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。 操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。 ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。 使いやすさを形に扱いやすい操作性。 動力:バッテリーの個数は機種により異なります。 質量:バッテリー込み。 清掃能力:作業速度4km/h。 ローラーブラシ×1 スクイジーセット バッテリー 充電器
仕様●動力:バッテリー25.2V 2×21Ah●清掃幅洗浄/吸引(mm):450/500●タンク容量洗浄水/汚水(L):22/22●清掃能力(m2/h):1800●ブラシ面圧(g/cm2):150●ブラシモーター出力(W):185●吸引モーター出力(W):280●ブラシ回転数(rpm):750-1050●電源コード(m):-●質量(kg):55●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):780×530×1080●装備品(パッド/ブラシ):ローラーブラシ×1●充電時間:約4時間30分●満充電時連続使用時間:2時間●その他仕様:充電器は本体内蔵型 アズワン品番67-7976-61
1個
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷