カテゴリ

  • 清掃用品(8)
    • 高圧洗浄機用アクセサリー(6)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • 中部高圧ホース(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 和協産業(3)
  • アズワン(4)
  • アサダ(10)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • アピコ(1)
  • Vikan(ヴァイカン)(4)
  • ショーワ(1)
  • WPH(96)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • スーパー工業(17)
  • 東栄管機(16)
  • 八興販売(15)
  • ツツミ工業(11)
  • セキスイ(9)
  • ミヤコ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管洗浄」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングキット 15m ケルヒャーパイプクリーニングキット 15mケルヒャー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1
パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m ケルヒャーパイプクリーニングホース EASY!Lock 30mケルヒャー
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G長さ(m)30接続ねじEASY!Lock 簡単接続
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃・雨どいの清掃・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
パイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa) ケルヒャーパイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa)ケルヒャー
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)30接続ねじM22×1,5接続1/8"
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャーパイプクリーニングホース EASY!Lock 20mケルヒャー
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8 ケルヒャーパイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8ケルヒャー
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)接続ねじM22×1,5外径(mm)16
ケルヒャー 高圧洗浄機用オプションパーツ パイプクリーニングホース ケルヒャーケルヒャー 高圧洗浄機用オプションパーツ パイプクリーニングホースケルヒャー
79,980税込87,978
1本
当日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。トラスコ品番794-1374適合機種全機種使用可幅(mm)250高さ(mm)100奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリ-ニングノズル 055(吐出口後方3ヶ所) パイプクリーニングノズル ケルヒャーパイプクリ-ニングノズル 055(吐出口後方3ヶ所) パイプクリーニングノズルケルヒャー
39,980税込43,978
1個
当日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他幅(mm)90高さ(mm)28奥行(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら