手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)
アズワン品番65-9026-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
暑さ・寒さの影響を軽減し安定した計測をサポート!
衝撃から守る!落としても壊れにくい厚手のソフトポーチ
汚れから守る!汚れ防止等、衛生的に保管ができる
セット内容本体×1、保管ポーチ×1
材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ
寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50
電源単4電池2本使用(別売)
測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9
保証期間1年
1セット
¥3,955
税込¥4,351
当日出荷
関連キーワード