クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
COB&XPE光源のLEDライトを搭載!様々なシーンにあわせた7パターンの発光機能!。COB&XPE光源のLEDライトを搭載した、ヘッドライトです。白色光から温かみのある電球色、さらに赤や青の特殊光まで7つの発光モードを自在に切り替え可能。サイクリングやフィッシング、ハイキング、キャンピングなど、アウトドアシーンはもちろん、夜間作業や緊急時にもお使いいただけます。軽量設計で長時間の使用でも快適。【商品スペック】LED光源:COB×3、XPE×1/光源色:COBホワイト、COB電球色、COBレッド、COBブルー、XPEホワイト/COB照度(最大)500lm/LED寿命20,000時間以上/電池:リチウム電池/電池容量:2500mAh/強光点灯時間:約4時間以上/弱光点灯時間:約6時間以上/XPE照度:200m/XPE点灯時間:約6時間以上/照射距離:100~200m/充電時間:3~4時間/防水規格:IPX4/重量:120g/広角証明角度:230°
セット内容本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1
材質ABS、シリコン
寸法(mm)本体サイズ:約Φ310×32(内径:最小520~最大660
1個
¥1,619
税込¥1,781
当日出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1250
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
関連キーワード