住鉱テック

モノタロウがおすすめする【住鉱テック】ブランドのページです。【住鉱テック】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【住鉱テック】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 住鉱テック株式会社
所在地 〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町4-1
検索条件:

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. 平型端子350型 住鉱テック

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック 平型端子350型 1袋(50個)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度3.80 (5)

【適合電線(mm2)】5【材質】黄銅(防錆)【定格】DC12V・600W以下、DC24V・600W以下

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用平型端子
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
19067213 235911 1袋(50個) オス¥1,190 0営業日後以内
19067222 235912 1袋(50個) メス¥1,190 0営業日後以内

2. 平型端子250型 住鉱テック

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック 平型端子250型 1袋(100個)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【適合電線(mm2)】0.5〜2.0【材質】黄銅(防錆)【定格】DC12V・200W以下、DC24V・400W以下

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用平型端子
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
19067177 225011 1袋(100個) オス¥799 0営業日後以内
19067186 225012 1袋(100個) メス¥749 0営業日後以内

3. スプライス 住鉱テック

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住鉱テック スプライス 1袋(100個)
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.27 (11)

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用圧着スリーブ
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法E(mm)寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40169446 553800 1袋(100個) 543.8¥649 0営業日後以内
40169455 565200 1袋(100個) 65.65.2¥749 0営業日後以内
19067143 435500 1袋(100個) 3.52.93.0¥769 0営業日後以内
19067152 560700 1袋(100個) 76.76.7¥1,190 0営業日後以内

4. CB01防水コネクタ コンタクト 住鉱テック

販売価格(税別) ¥629 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ コンタクト 1パック(100個)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.33 (3)

【材質】リン青銅/錫めっき

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品
注文コード 品番 内容量 形状被覆外径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38637907 CB01C6-010A 1パック(100個) F(最大)Φ1.6¥629 0営業日後以内
38637916 CB01C6-020A 1パック(100個) F(最大)Φ1.7¥629 0営業日後以内
38637925 CB01C5-010A 1パック(100個) M(最大)Φ1.6¥629 0営業日後以内
38637934 CB01C5-020A 1パック(100個) M(最大)Φ1.7¥629 0営業日後以内

5. CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 住鉱テック

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 1パック(10個)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.20 (5)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど【ハウジング】黒色【タイプ】中継用【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1000 r.m.s【定格電流(A)】(最大)3【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング
注文コード 品番 内容量 極数電線被覆外径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
45556822 CB01A5-02B0-01 1パック(10個) 2Φ1.0〜1.3¥949 0営業日後以内
45556831 CB01A5-02B0-02 1パック(10個) 2Φ1.3〜1.7¥949 0営業日後以内
45556847 CB01A5-03B0-01 1パック(10個) 3Φ1.0〜1.3¥1,290 0営業日後以内
45556856 CB01A5-03B0-02 1パック(10個) 3Φ1.3〜1.7¥1,290 0営業日後以内
45556865 CB01A5-05B0-01 1パック(10個) 5Φ1.0〜1.3¥1,490 0営業日後以内

6. CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 住鉱テック

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 1パック(10個)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.00 (5)

【タイプ】中継・基板用【ハウジング】黒色【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1000 r.m.s【定格電流(A)】(最大)3【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング

7. 平型端子187 住鉱テック

販売価格(税別) ¥699
住鉱テック 平型端子187 1袋(100個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.00 (2)

【タイプ】メス【適合電線(mm2)】0.5〜1.25【材質】黄銅(防錆)【定格】DC12V・200W以下、DC24V・400W以下

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用平型端子

8. CL07防水コネクタ ソケットハウジング 住鉱テック

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ ソケットハウジング 1パック(10個)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.00 (4)

【特長】5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。【用途】風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど【タイプ】中継・基板用【ピッチ(mm)】5.8【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】300【耐電圧】AC1700 r.m.s【定格電流(A)】(最大)10【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)10【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング

9. CL07防水コネクタ プラグハウジング 住鉱テック

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度3.60 (5)

【特長】5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。【用途】風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど【タイプ】中継用【ピッチ(mm)】5.8【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】300【耐電圧】AC1700 r.m.s【定格電流(A)】(最大)10【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)10【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング

10. CL07防水コネクタ 防水パッキン 住鉱テック

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ 防水パッキン 1パック(100個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.50 (2)

【材質】シリコンゴム

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品

11. CL07防水コネクタ コンタクト 住鉱テック

販売価格(税別) ¥599 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ コンタクト 1パック(100個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【材質】黄銅

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品

12. CB01防水コネクタ プラグハウジング 住鉱テック

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど【ハウジング】白色【タイプ】中継用【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1000 r.m.s【定格電流(A)】(最大)3【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング

13. CB01防水コネクタ ソケットハウジング 住鉱テック

販売価格(税別) ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ ソケットハウジング 1パック(10個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度2.50 (2)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど【ハウジング】白色【タイプ】中継・基板用【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1000 r.m.s【定格電流(A)】(最大)3【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング

14. ダブルギボシ 住鉱テック

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
住鉱テック ダブルギボシ 1袋(100個)

【タイプ】メス【適合電線(mm2)】0.5〜2.0【材質】黄銅(スズメッキ)【定格】DC12・200W以下、DC24V・400W以下

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用分岐型ギボシ端子

15. CL07A 中継用防水コネクタ 住鉱テック

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック CL07A 中継用防水コネクタ 1袋(10個)

【極数】2【ピッチ(mm)】5.0×5.9【定格電圧(V)】300【定格電流(A)】5【耐電圧】AC1700【接触抵抗(mΩ)】10【絶縁抵抗】1000MΩnin/DC500V【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【材質(端子)】黄銅、リン青銅/錫めっき【材質】ワイヤー、シール:シリコンゴム

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタその他関連用品

16. 平型端子 250型 住鉱テック

販売価格(税別) ¥1,090 〜
3営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック 平型端子 250型 1袋(100個)

【材質】黄銅(スズメッキ)

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用平型端子

17. 圧着工具 住鉱テック

販売価格(税別) ¥84,900
出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック 圧着工具 1台

【特長】試作・補修用の手動工具です。【質量(g)】400【適合電線範囲 AWG(#)】20〜28

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 圧着工具本体

戻る ページ: 1 次へ

   住鉱テック特集

おすすめ特集