「クイック5」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297
アズワン品番65-7500-66
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●シリーズ:QTC 2,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-QUATTRO●コード番号:201-5510
アズワン品番65-7755-97
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613
アズワン品番65-7531-32
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:Clipline●併用可能製品:端子台●コード番号:803-3632
アズワン品番65-7778-37
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
EN50173、ISO / IEC11801。Phoenix Contact Variosub RJ45 IP20 QUICKON プラグ。LAN CAT 5e 用途に適した産業用強度 RJ45 プラグコネクタです。QUICKON クイック接続 IDC 技術が採用されており、ケーブル取り付けが簡単です。専門的な工具は不要です。IDC 接続ハウジングは、26 → 23 AWG のケーブルに取り付けます。保護フードは、確実な接続と IP20 保護クラスを実現します。この RJ45 コネクタには、色分けリングも付属しています。Features ; Benefits。クイックコネクトテクノロジー( IDC ) 専用ツールは不要 IP20 保護用保護フード 色分けされたリング 挿抜回数は 1000 回以上。Product Application Information。CAT 5e RJ45 connectors are used in physical network and telecommunication applications, and are commonly used to connect computers on to local area networks (LAN).
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:14mm●深さ:59mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP20●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:522-5872
アズワン品番65-7482-52
1袋(5個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード