「フェール」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
産機用6mm フェールセーフコントローラ用 ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2702192
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
仕様●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mm
アズワン品番65-7320-47
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェースリレーモジュール、DIN レール、DPDT - PLC-RPT-24UC / 21-21 / RW-2900346</strong>Phoenix Contact のこの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)リレーモジュールは、最適な信号処理動作を実現します。シングルメタルスタンプ回路
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21-21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:20mA●極数:2●寿命:3 x 10^7 回●コード番号:196-0406
アズワン品番65-8084-71
1袋(10個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFS
アズワン品番65-7281-94
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178
アズワン品番65-7283-97
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481
アズワン品番65-8065-40
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
。Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5643
アズワン品番65-8083-24
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5642
アズワン品番65-8080-55
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7346-20
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853
アズワン品番65-7305-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズです。Phoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm。代表的用途:。PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135
アズワン品番65-8068-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585
アズワン品番65-8092-61
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002
アズワン品番65-8065-19
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917
アズワン品番65-7777-57
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
関連キーワード