351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)


Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305 アズワン品番65-7678-86
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース メス側
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース メス側
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●オス/メス:メス●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5159 アズワン品番65-7613-38
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 1.5 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:端子●オス/メス:メス●コード番号:201-5269 アズワン品番65-7745-86
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入
Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308 アズワン品番65-7761-32
1袋(25個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数:13●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2995 アズワン品番65-7495-23
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2985 アズワン品番65-7500-60
1袋(100個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●極数:14●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3018 アズワン品番65-7493-24
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3011 アズワン品番65-7499-50
1袋(50個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様●極数:13●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3038 アズワン品番65-7491-53
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3034 アズワン品番65-7499-94
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3024 アズワン品番65-7494-35
1袋(25個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3037 アズワン品番65-7491-98
1袋(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3033 アズワン品番65-7499-87
1袋(50個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2987 アズワン品番65-7498-22
1袋(100個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2984 アズワン品番65-7491-30
1袋(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3042 アズワン品番65-7489-50
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3026 アズワン品番65-7491-91
1袋(100個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3009 アズワン品番65-7501-24
1袋(50個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3016 アズワン品番65-7490-37
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

CTM 及び CT 10 保護モジュールを保持する Phoenix Contact 切断ストリップです。このストリップには、10 個のダブル導体タイプがあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:10●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:CT●コード番号:213-0199 アズワン品番65-7524-42
1袋(5個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3027 アズワン品番65-7501-12
1袋(100個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3030 アズワン品番65-7492-10
1袋(50個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3022 アズワン品番65-7491-94
1袋(50個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2999 アズワン品番65-7499-54
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3020 アズワン品番65-7491-27
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス CK-1シリーズ 1袋 100個入
Phoenix Contact のターンド 1.6 端子は、コア径 0.75 mm 2 の個別のメスコンタクトと金めっき仕上げを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●シリーズ:CK-1●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-6385 アズワン品番65-7742-25
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1袋 2個入
。Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330 アズワン品番65-7766-55
1袋(2個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3046 アズワン品番65-7495-71
1袋(50個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2992 アズワン品番65-7490-60
1袋(50個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3031 アズワン品番65-7494-89
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●極数:17●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3021 アズワン品番65-7491-93
1袋(50個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3014 アズワン品番65-7492-69
1袋(50個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2991 アズワン品番65-7499-51
1袋(50個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷