「個袋」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,006件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(500個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(250個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトOptocoupler 1袋 10個入
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794 アズワン品番65-8066-69
1袋(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト光アダプタ マルチモード 1袋 2個入
仕様●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3150 アズワン品番65-7491-31
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト光アダプタ シングルモード 1袋 6個入
仕様●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3149 アズワン品番65-7495-38
1袋(6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441 アズワン品番65-8056-33
1袋(10個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7770 アズワン品番65-8053-89
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPower plug 1袋 5個入
Phoenix Contact 電源プラグは、公称電圧 400 V、公称電流 24 A で動作します10 個のポジションがあります。色はグレーです。公称断面積は 6 mm 2 周囲温度: -60 → 85 ℃ 許容湿度: 30 → 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5226 アズワン品番65-7749-21
1袋(5個)
179,800 税込197,780
欠品中

フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:224-9809 アズワン品番65-7637-68
1袋(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、24 の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:男性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2799 アズワン品番65-7502-69
1袋(10個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653</strong>Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390 アズワン品番65-8056-36
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0059 アズワン品番65-7502-32
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438 アズワン品番65-8055-77
1袋(10個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトElectronic housing 1袋 5個入
仕様●タイプ:Housing●シリーズ:ECS-B-122X109-S-UV1-V●コード番号:239-5040 アズワン品番65-7784-17
1袋(5個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
HEAVYCON ハウジング設計 B16 及び B32 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、6 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3638 アズワン品番65-7502-60
1袋(10個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングブラケット 1袋 10個入
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711 アズワン品番65-7519-08
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:224-9795 アズワン品番65-7636-07
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7780 アズワン品番65-8066-91
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入
Phoenix Contact CK シリーズオスロール型圧着コンタクトは、直径が 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●シリーズ:6-ER-2, 50ST OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:207-1994 アズワン品番65-7511-50
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:NC●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac / 36V dc●シリーズ:PLC●コード番号:204-7766 アズワン品番65-8068-60
1袋(10個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact 組み立て済みリレーモジュールは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。プッシュイン接続タイプで、入力電圧は 230 V ac ですATEX / IECEx 及び Ex ゾーンクラス I 準拠の認定を受けています 4 PDT コンタクトタイプですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7665 アズワン品番65-8066-60
1袋(10個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:220/230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN●コード番号:216-3542 アズワン品番65-8055-50
1袋(10個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。入力電圧が 120 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続
仕様●コイル電圧:120V ac/dc●入力電圧 Max:110 V ac/dc, 120V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21-21AU●コード番号:216-3543 アズワン品番65-8055-14
1袋(10個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540 アズワン品番65-8055-20
1袋(10個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay base 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:Not Applicable●シリーズ:PLC●コード番号:204-7768 アズワン品番65-8066-61
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
。Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、24 の極数をご用意しています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:女性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2798 アズワン品番65-7508-80
1袋(10個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
。Phoenix Contact インサートは、51 箇所の位置にあるポリアミドハウジング素材で製造されています。定格電流 250 V 及び 10 A の電圧で動作します。圧着接続 動作温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:ポリアミド●コード番号:213-0188 アズワン品番65-7516-43
1袋(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、16 種類のポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:女性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2797 アズワン品番65-7502-43
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389 アズワン品番65-8056-25
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264 アズワン品番65-7552-15
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト光アダプタ シングルモード 1袋 2個入
仕様●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3151 アズワン品番65-7489-59
1袋(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

フエニックス・コンタクトリレー 110V dc 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc
仕様●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867 アズワン品番65-8072-48
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト光アダプタ マルチモード 1袋 6個入
仕様●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3148 アズワン品番65-7490-82
1袋(6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 1 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2こ
仕様●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21HC/EX●コード番号:207-3384 アズワン品番65-8054-52
1袋(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC-12DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT●コード番号:226-0488 アズワン品番65-8072-69
1袋(10個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールです。プッシュイン接続式で、リレーベース、リレー固定用ブラケット、プラグインサプレッサモジュール、テストボタンと統合ステータス LED を備えたパワーコンタクトリレーで構成されます。 動作入力電圧: 230 V ac過電圧カテゴリ III 安全絶縁 V2難燃性等級(UL 94に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7826 アズワン品番65-8066-46
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 7000個入
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:208-1839 アズワン品番65-7692-11
1袋(7000個)
839,800 税込923,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、制御側に干渉電流及び干渉電圧保護機能を備えています。入力電圧は 230 V ac です。周囲温度: -40 → 55 ℃ ねじ山 M3
仕様●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/SO46●コード番号:224-7584 アズワン品番65-8073-94
1袋(10個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトSeparating plate 1袋 10個入
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TTC-EX-PP●併用可能製品:DIN レール x 5 、NS-35/7●コード番号:204-7664 アズワン品番65-7574-46
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

関連キーワード