368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852 アズワン品番65-7601-10
1個
449 税込494
7日以内出荷

Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868 アズワン品番65-7598-54
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6926 アズワン品番65-7496-95
1袋(5000個)
129,800 税込142,780
欠品中

。Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6930 アズワン品番65-7622-41
1袋(5000個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6928 アズワン品番65-7651-02
1袋(5000個)
119,800 税込131,780
欠品中

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6933 アズワン品番65-7571-60
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6932 アズワン品番65-7622-42
1袋(5000個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934 アズワン品番65-7622-90
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス CK-1シリーズ 1袋 100個入
Phoenix Contact のターンド 1.6 端子は、コア径 0.75 mm 2 の個別のメスコンタクトと金めっき仕上げを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●シリーズ:CK-1●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-6385 アズワン品番65-7742-25
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入
Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308 アズワン品番65-7761-32
1袋(25個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 1.5 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:端子●オス/メス:メス●コード番号:201-5269 アズワン品番65-7745-86
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102 アズワン品番65-7782-45
1袋(100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷


圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820 アズワン品番65-7784-85
1袋(100個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808 アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826 アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5096 アズワン品番65-7751-62
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です13 種類のポジション数を備え、グレーのモデルがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4909 アズワン品番65-7760-55
1袋(5個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6310 アズワン品番65-7745-89
1袋(5個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806 アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ファストン端子
エコ商品
種別絶縁 コンタクトめっき 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子
エコ商品
仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用 シリーズMSTBC-MT 端子種別圧着 材質(コンタクト)銅鉄合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品MSTBCコネクタハウジング 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
1袋(100個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5853 アズワン品番65-7613-58
1個
299 税込329
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090 アズワン品番65-7658-61
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935 アズワン品番65-7620-80
1袋(5000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937 アズワン品番65-7654-22
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、146.7 mm 幅、VDE コード C14 を備え、最も厳しい要件向けに設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6389 アズワン品番65-7738-63
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、122.3 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6060 アズワン品番65-7767-88
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5069 アズワン品番65-7751-99
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062 アズワン品番65-7748-88
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541 アズワン品番65-7759-87
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTRE あり
。Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 36 接続)、幅 179.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されていて、高品質の素材を使用しているので、複数回作動しても信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6544 アズワン品番65-7736-75
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷