「端子台ネジ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102
アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源
使用温度範囲(℃)-10~70
入力電圧(V)AC100
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180
アズワン品番65-7510-75
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
電流測定トランスデューサ。MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296
アズワン品番65-7303-07
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
DFLK 25 Variofaceインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、ねじ接続端子台とD-Subミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。25ポジション ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC
アズワン品番65-7313-41
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact MINI COMBICON MC / MCV 3.5 mm端子台ヘッダ。MINI COMBICON MC / MCVシリーズ3.5 mmピッチプラグインシングルレベルライトアングル / 垂直基板スルーホール実装シュラウド端子台ヘッダ。このMINI COMBICON MC端子台には、ねじ付きフランジ及びロック / リリース機構付きをご用意
仕様●シリーズ:MC 1.5/ 8-G-3.5●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2260
アズワン品番65-7707-16
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803
アズワン品番65-7588-12
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719
アズワン品番65-7589-67
1袋(10個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC
アズワン品番65-7279-18
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
レベル数シングル
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147
アズワン品番65-7520-48
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要
仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172
アズワン品番65-7679-09
1袋(50個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958
アズワン品番65-8065-18
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760
アズワン品番65-7789-94
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/N●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:19A●モデル番号:UT 2,5-PE/L/N●コード番号:804-4342
アズワン品番65-7516-52
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/L●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-PE/L/L●コード番号:804-4351
アズワン品番65-7774-99
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879
アズワン品番65-7521-29
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766
アズワン品番65-8092-41
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台(アクチュエータ付)。COMBICON ZFKDSA 7.62 mmピッチ基板終端端子台コネクタは、45°のかん合角度、側面インターロック及びアクチュエータを備えています。 このCOMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台コネクタは、サイズが26 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしスプリングケージ端子と緑色のナイロンポリアミドハウジングを備えています。
仕様●極数:1●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:ZFKDSA 1.5-W-7.62●長さ:16.9mm●コード番号:802-0459
アズワン品番65-7789-95
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414
アズワン品番65-8075-71
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
COMBIプラグ。業務用Phoenix Contact COMBIプラグを使用すると、ねじ / プッシュイン / スプリングケージ / 迅速接続テクノロジーを備えた基本的な端子台を自由に組み合わせることができます。グレー 28 → 12 AWG スプリングケージ接続
仕様●種類:コネクタスプリングケージ●シリーズ:SP 2.5/ 1-R●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7713
アズワン品番65-7534-31
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
。DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です。COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点。長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301
アズワン品番65-7791-19
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824
アズワン品番65-7789-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850
アズワン品番65-7712-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844
アズワン品番65-7588-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ