「非常停止」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネットワーク接続可能なハイブリッドモータスタータ3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )用もご用意しています。過負荷シャットダウン - 調整可能非常停止機能( SIL 3/PL e まで適合)プッシュイン接続。
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5973
アズワン品番65-7320-48
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731
アズワン品番65-7331-99
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600
アズワン品番65-7330-17
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズネットワーク対応ハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし 調整可能な過負荷シャットダウン SIL 3/PL eに準拠する非常停止機能 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 低摩耗スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命規格EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS●コード番号:175-6616
アズワン品番65-7283-95
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
コンポーネントスタータ
制御電圧(V)AC230
寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7
仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX
RoHS指令(10物質対応)対応
範囲Contactron
アクチュエータ 照光タイプ カラー付き パネル取付け
型番1221753
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
82日以内出荷
パネル取付け用、接点一体型、2b接点、28mmアクチュエータ、M12接続(5極)
型番1221737
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
82日以内出荷
モジュールホルダ 5モジュール用
型番1221745
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
82日以内出荷
監視モジュール 1a接点
型番1221751
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
82日以内出荷
照明モジュール PSR-ESS-M0-H120用
型番1221748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
82日以内出荷
表面設置用、IP65BOX、2b接点、32mmアクチュエータ、M12接続(5極)
型番1221735
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
82日以内出荷
アクチュエータ パネル取付け
型番1221758
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
82日以内出荷
監視/接点モジュール 1a1b接点
型番1221749
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
82日以内出荷
照光タイプ パネル取付け 2b接点 Y端子接続
型番1221739
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
82日以内出荷
アクチュエータ カラー付き パネル取付け
型番1221757
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
82日以内出荷
パネル取付け 2b接点 Y端子接続
型番1221740
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
82日以内出荷
モジュールホルダ 3モジュール用
型番1221747
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
82日以内出荷
接点モジュール 1b接点
型番1221752
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 1ch入力 1a1DO
型番2904951
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2904950
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700467
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700548
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700570
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、プッシュイン接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015526
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ