11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700525 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884 アズワン品番65-7784-68
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845 アズワン品番65-7784-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869 アズワン品番65-7776-97
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844 アズワン品番65-7777-52
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870 アズワン品番65-7776-28
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841 アズワン品番65-7784-57
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840 アズワン品番65-7778-12
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882 アズワン品番65-7784-54
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトM23 cable mount female connector 12 way
エコ商品
仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷