「PHV」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズは、粉体コーティングなしのスリーブハウジング、EVO ねじ接続用のバヨネットフランジを備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、使用素材はアルミダイキャストです。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です IP 保護等級は IP66 です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B06●コード番号:217-6340
アズワン品番65-7504-54
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6339
アズワン品番65-7504-57
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6338
アズワン品番65-7506-66
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード