27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692 アズワン品番65-7765-59
1袋(50個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの右側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3648 アズワン品番65-7508-16
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134 アズワン品番65-7523-43
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの左側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●極数:24●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3647 アズワン品番65-7507-45
1袋(5個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045 アズワン品番65-7520-73
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7744 アズワン品番65-7580-36
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5401 アズワン品番65-7757-47
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7686 アズワン品番65-7582-81
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、24 の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:男性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2799 アズワン品番65-7502-69
1袋(10個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 24-16 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTC 1,5-TWIN-MT●コード番号:204-7688 アズワン品番65-7571-98
1袋(50個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
。Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、24 の極数をご用意しています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:女性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2798 アズワン品番65-7508-80
1袋(10個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3987 アズワン品番65-7746-56
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3986 アズワン品番65-7761-40
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5037 アズワン品番65-7747-45
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
。Phoenix Contact HC シリーズの B24 サイズコンタクトインサート( 24 + PE 極数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2176 アズワン品番65-7512-21
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B24●ポール形式:24P+E
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサート
エコ商品
仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用 タイプConnector Insert 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6736 アズワン品番65-7737-32
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続式テスト Terminal ストリップ( 16 接続)、97.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-6539 アズワン品番65-7761-79
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6480 アズワン品番65-7748-73
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041 アズワン品番65-7757-19
1袋(5個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-PV●コード番号:201-4228 アズワン品番65-7747-55
1袋(50個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784 アズワン品番65-7739-46
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

関連キーワード