「緑測器 cpp-45」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。
ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。
電源対応のバリエーション追加
静電気耐性向上
出力バリエーションの追加
耐放射電磁波特性向上
2出力バリエーションの追加
消費電流低減
種類無接触形
電気的回転角度(°)360
機械的回転角度(°)360/エンドレス
軸径(Φmm)6
許容スラスト荷重(N)2
許容ラジアル荷重(N)6
使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)
静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
応答時間0.9ms
応差(ヒステリシス)±0.2 以下
仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)
質量(g)約100
種類接触形
電気的回転角度(°)340(-3~+2)
機械的回転角度(°)360/エンドレス
軸径(Φmm)3.175
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±1
定格電力(W)0.5(50℃)
質量(g)約20
多回転用アナログ型ダイヤル。
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形
電気的回転角度(°)3600
機械的回転角度(°)3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下
軸径(Φmm)6
種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)±5
単独直線性(%)±0.25
定格電力(W)2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC1500V 1分間
温度係数(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上
使用温度範囲(℃)-40~125
取付ブッシングマウント
耐振動(m/s2)150
耐衝撃(m/s2)500
バックラッシュ1°以下
適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)約19
防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形
電気的回転角度(°)90±3
機械的回転角度(°)100±5
印加電圧(V)DC18以下(50℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])20~100
軸径(Φmm)6
抵抗値(Ω)1k
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±3
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V
質量(g)約35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
種類その他の変位センサ
印加電圧(V)DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)±20
出力スムーズネス0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC500V 1分間
温度抵抗±400ppm/K
ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。
フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。
特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。
レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形
電気的回転角度(°)±45
機械的回転角度(°)120±5
印加電圧(V)DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])5~60
角度(°)120
タイプ密閉性/IP65
分解能12bit/Vin
直線性(絶対)±4%FS・FS=90°
単独直線性(%)±3相当
消費電流(mA)20以下
使用温度範囲(℃)-40~125
静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
仕様(EMS)100V/m
質量(g)約30
種類測長センサ
抵抗値(Ω)1k
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±1
出力スムーズネス0.1%以下
ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。
量産構造によりローコストを実現しています。
産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類無接触形
電気的回転角度(°)±45
機械的回転角度(°)360エンドレス
印加電圧(V)DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])5
軸径(Φmm)6
単独直線性(%)±3
消費電流(mA)10以下
仕様無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付
付属品M10ナット、平ワッシャー
質量(g)約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)有効:20
寸法(mm)Φ25×(MAX)103
質量(g)約60
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電力(W)0.6(70℃)
単独直線性(%)±1FS
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。
コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。
本体取付面にノックピン付。
種類無接触形
電気的回転角度(°)±170
機械的回転角度(°)360/エンドレス
印加電圧(V)DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])2
軸径(Φmm)6
角度(°)90~359
分解能12bit/Vin
直線性(絶対)±1%FS(FS=340°
単独直線性(%)±1相当
消費電流(mA)16以下
使用温度範囲(℃)-30~100
静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
出力2(4線)
質量(g)約20
関連キーワード