「s4310」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
ボア径スタンダードボア
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ