消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
用途部品の交換に
適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.39MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
用途部品の交換に
適合品番DM-30-AAA-4
エンジン型式GB131LN-100
関連資料※部品展開図(1.74MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(1.7MB)
背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
用途部品の交換に
用途部品の交換に
適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(1.21MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0
エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
関連資料※部品展開図(1.44MB)
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整泡状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に
種類動力式噴霧器パーツ
タンク容量(L)50
材質(タンク)PE
仕様防振ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846
トラスコ品番775-8120
質量(kg)19.5
本体質量(kg)19.5
アズワン品番64-6358-60
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード