68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

HD-5 手動式散粉機 4.6L 工進 動画あり
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口 トラスコ品番775-8162 質量(kg)2.5 主な用途粉剤散布 アズワン品番64-6357-96 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.0MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

手動式散粉機 HD-5-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.54MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 動画あり
1個ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RW-10-AAA-0
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-10DX-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進 動画あり
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として 材質プラスチック 接続ねじパイプ接続部:M16 関連資料(31.8MB)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15DX-AAA-1
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-7-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.47MB)
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RW-15-AAA-0
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RM-10 / 15-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RM-10-AAA-2 / RM-15-AAA-2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm)1700 吸入口径(Φmm)40 最大吐出量(L/min)6 揚程50cm 使用環境温度(℃)5-40 ポンプサイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷

工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進 動画あり
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 動画あり
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック(黒色) 噴霧調整霧・直射 接続ねじM8 種類手動式噴霧器パーツ 関連資料(31.8MB)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RW-10DX-AAA-0
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ) 種類動力式噴霧器パーツ 質量(g)24 噴霧調整霧・直射 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 動画あり
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式背負式 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 トラスコ品番775-8189 質量(kg)1.7 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-13 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド トラスコ品番112-2282 種別手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm)32 吐出ホース(mm)32×1275 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ32mm×1.6t アズワン品番64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 動画あり
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ50ミリ 吐出量(L/min)6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに トラスコ品番325-3015 種別手動ドラムポンプ 材質鋼製 全長(mm)1380 吸入管径(mm)外径32 アズワン品番64-8314-06
1台
21,980 税込24,178
欠品中

工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として 関連資料(31.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 質量(g)40 噴霧調整霧状 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に 取扱説明書(2.5MB) 噴口消毒用2頭口(切替) 噴霧調整霧・直射 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4] 主な用途殺虫・消毒剤用 付属品スポイド1個 型式肩掛式 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 種類蓄圧式 ホース長さ(m)5 仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式) 関連資料(4.9MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進 動画あり
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック 適合機種HSシリーズ・GTシリーズ 適合本体GT-3HS・5HS・5HSR 接続ねじM8 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 動画あり
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として 適合機種HSシリーズ ノズル長(mm)370 材質(本体)アルミ 取扱説明書(1.3MB) 関連資料(31.8MB)
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 噴霧調整泡状 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)