7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進 動画あり
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に 仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 電源コード(m)5 連続使用時間8
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 動画あり
土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚水用(残水処理) 付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m 型式コンデンサランモーター 質量(kg)11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)191×315 電源コード(m)5 連続使用時間8 残水位(mm)1 運転可能最低水位(mm)30
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進 動画あり
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に 仕様清水用(砂混じり) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式非自動型 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進 動画あり
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 動画あり
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に 仕様海水用(清水も可) 材質ゴムインペラ 質量(kg)2.3 定格時間(分)10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 使用液海水
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)