1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に
仕様油専用
付属品カーボンブラシ 1セット
質量(kg)4
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)20
モーター電動モーター
接続部ねじ管用平行ネジ
取付寸法(mm)110×40
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275
取付穴径(Φmm)9
吐出口径(mm)20
吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品取扱説明書 1部
質量(kg)1.7
吸入口径(Φmm)55
電源コード(m)4
全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089
連続運転時間(h)0.5
使用液灯油、軽油
吐出口径(mm)25
流量調整方式ガンノズル
吐出ホース長(m)1.5
液温(℃)0~40
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに
トラスコ品番325-3015
種別手動ドラムポンプ
材質鋼製
全長(mm)1380
吸入管径(mm)外径32
アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に
仕様清水用(高圧)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
皿付きオイルポンプ SO-25-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.31MB)
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.28MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.98MB)
高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.05MB)
高粘度油用モーターポンプ GM-2524H-AAA-5 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.63MB)
軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.38MB)
高粘度油用モーターポンプ GM-2510H-AAA-5 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.58MB)
軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.4MB)
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用(砂混じり)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式非自動型
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に
仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更
トラスコ品番797-4566
適合機種FP-25など
質量(g)60
アズワン品番64-6359-70
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
仕様8m洗浄ホース付き
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9874
材質ポンプ部ADC
タイプ8m洗浄ホース付き
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-44
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1
付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス
質量(kg)2.3
電流(A)5
電圧(V)24
最大吐出量(L/min)20
吸入吐出口径(mm)15
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9871
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.4
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-41
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9873
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.9
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-43
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式
質量(kg)27.1
種類ハイデルスポンプ
出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS
タンク容量(L)約3.1
口径(Φmm)40
全揚程(m)34
本体質量(kg)27.1
最大吐出量(L/min)350
定格出力(kW)3.4/3600rpm
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
燃料タンク容量(L)3.1
プラグNGK:BP6HS
連続運転時間(h)約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435
エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)
エンジン形式三菱GB13G(181CC)
始動方式リコイルスターター方式
最大出力(kW)4.6
吸入/吐出口径40
エンジンオイル量(L)0.55
運転時間(時間)約2
1台
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
トラスコ品番827-9872
材質ポンプ部ADC
質量(kg)18
全揚程(m)32
本体質量(kg)18
最大吐出量(L/min)140
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-42
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
質量(kg)17.2
種類ハイデルスポンプ
出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PS
タンク容量(L)約1.4
口径(Φmm)25
全揚程(m)29
最大吐出量(L/min)135
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)
始動方式リコイルスターター方式
運転時間(時間)約1.5
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番458-6701
質量(kg)5.5
揚程(m)(吸込)8
口径(Φmm)25
全揚程(m)32
本体質量(kg)5.5
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
最大吐出量(L/min)115
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)104
吸入揚程(m)8
吐出量(L/min)115
燃料消費(タンク一杯)50分
燃料タンク容量(L)0.53
プラグNGK:CMR5H/CM5H
連続運転時間(h)約60分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314
エンジン形式ホンダGX-25(25CC)
最大出力(kW)0.72/70000rpm
吸入/吐出口径25
エンジンオイル量(L)0.08
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
充電式チェンソー SCS-1820R-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCS-1820R-AAA-0
関連資料部品展開図(0.33MB)
充電式チェンソー SCS-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.42MB)
充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-180T-AAA-0
関連資料部品展開図(0.4MB)
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1
付属品無し
質量(kg)2.3
電流(A)5
電圧(V)24
最大吐出量(L/min)20
吸入吐出口径(mm)15
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1
付属品無し
質量(kg)2.3
電流(A)10
電圧(V)12
最大吐出量(L/min)20
吸入吐出口径(mm)15
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ