「染めq 黒」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。
使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。
タイプ厚吹き
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。
乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。
樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護
硬化時間(分)50~60(常温)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。
車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。
アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。
色つや消し黒
仕様ワンタッチ切り替え
付属品ノズル2種類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量375mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード