17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
9,298 税込10,228
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング16点入力/16点出力混合用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング変換アダプタDINレール取付金具
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび。温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q35B/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU 用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S35B、置換え後 : Q35B●置換え選定(2):置換え前 : A1S65B、置換え後 : Q65B●置換え選定(3):置換え前 : A1SJCPU,A1SJCPU-S3,A1SJHCPU、置換え後 : Q00JCPU,Q00UJCPU,Q35B 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング32点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L ケーブル長(m)3 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F ケーブル長(m)3 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
9,598 税込10,558
22日以内出荷

シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタシーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
8,598 税込9,458
27日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングMIL20Pコネクタ付きケーブル
アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T* 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
5,698 税込6,268
27日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
9,498 税込10,448
27日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:CC-Link IE TSN 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
9,498 税込10,448
27日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 40 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)9.5(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
8,198 税込9,018
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,698 税込5,168
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
3,098 税込3,408
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
5,498 税込6,048
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル(黒色) 2本 コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
8,798 税込9,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)